グラフ関数電卓

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57546469 品番fx-CG100-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カーソルや「(戻る)」「OK」キーの採用など直感的な操作にこだわったUIと、鮮やかな高精細フルドットカラー液晶を採用したグラフ関数電卓。
関数や統計の計算はもちろん各種分野の計算機能をはじめ、2D/3Dグラフの描画&解析機能やPythonプログラムの作成・実行ができます。
日々の講義での使用や研究をサポートします。
鮮やかな高精細カラー液晶採用。2D / 3Dグラフの描画・解析機能搭載のグラフ関数電卓
数学自然表示
変数メモリー:28
プログラム機能・容量:Python・最大61000バイト
保存メモリー容量:最大4.5Mバイト
液晶表示:384×216ドット・カラー65536色

付属品ハードカバー/スタートアップガイド 仕様周辺機器:PCリンク機能:デバイスに取扱説明書を表示(QRコード経由) 幅(mm)88 高さ(mm)18.6 質量(g)225 奥行(mm)187.5 電源電池:単4(AAA) × 4、電池寿命:約170時間(アルカリ乾電池)、約100時間(ニッケル水素電池) 桁数10桁 対応【試験対応】持込可能試験:IB試験、試験モード対応:IB試験モード 機能【グラフ】基本機能:直交座標グラフ、極座標グラフ、パラメーター形式のグラフ、不等式のグラフ、定義域の有るグラフ、積分のグラフ、円錐曲線グラフ(放物線、円、楕円、双曲線)、グラフトレース、Zoom機能、グラフ解析機能、スケッチ機能、漸化式グラフ、3Dグラフ機能、グラフ応用機能:テーブル&グラフ機能、オーバーライトグラフ機能(異なる係数のグラフの同時描画)、動くグラフ(ダイナミックグラフ)、幾何機能:幾何ファイルの操作、図形描画・編集機能、作図・変換機能、測定機能、アニメーション機能グラフ、【計算】基本計算:四則計算、カッコ計算、分数計算、余り計算(余りの有る割り算)、度分秒(60進数)計算、逆数計算、Listによるパーセント計算、階乗計算、π(パイ)の入力、π(パイ)を含む計算結果表示、無理数(√)計算、数値丸め機能、高機能計算:自然対数の底、n進計算(2進・8進・16進)、論理演算、複素数計算、行列計算、ベクトル計算、階段型(Ref)/被約階段型(Rref)行列計算機能、数値微分計算、数値積分計算、応用計算:連続演算機能、リプレイ機能、マルチリプレイ機能、COPY&PASTE機能、ソルブ機能、金融計算:単利計算、複利計算、投資評価計算、年賦償還計算、金利変換、原価/売価/利益率、日数計算、減価償却費計算、債券計算、【関数】基本関数機能:絶対値計算、2乗計算、べき乗計算、べき乗根計算、三角関数計算、逆三角関数計算、双曲線関数・逆双曲線関数、指数計算、対数計算、底指定の対数計算、座標変換(Pol, Rec)、順列・組合せ計算、最大公約数、最小公倍数、整数抽出機能、素因数分解、乱数発生機能、乱数発生機能(整数の乱数)、総和(Σ)計算、カタログ機能、その他関数機能:表計算、数表の作成、連立方程式・高次方程式、漸化式計算機能、幾何機能、理化学関連機能、科学定数(39)、単位換算(106)、周期表 表示形式小数点以下桁数設定(Fix)/有効桁数設定(Sci)/指数表示範囲設定(Norm)/エンジニアリング記号表示/ENG変換機能/計算結果の切換え メモリーメモリー数 28/アンサーメモリー(Ans.)/メモリー保持機能/Reset機能、ユーザーストレージ:4.5MB 統計機能統計データ:統計データ編集機能(LIST)/統計値一覧表示、統計計算:1変数の統計計算、2変数の統計・回帰計算、四分位数計算、確率分布計算、検定計算、信頼区間の算出、正規確率密度演算、正規分布確率演算、累積正規分布の逆演算、二項確率演算、ポアソン確率演算、ポアソン累積確率演算、統計グラフ:散布図、xy線図、円グラフ(パイチャート)、ヒストグラム、箱ひげ図(Medボックスグラフ)、棒グラフ、折れ線グラフ、回帰グラフ、Med-Medグラフ、正規確率密度、正規分布確率、累積正規分布の逆演算、二項確率、ポアソン累積確率、正規確率プロット、正規分布曲線 ディスプレイ液晶:数学自然表示、書式通り入力方式、アイコンメニュー、カラー液晶、バックライト機能、高精細フルドット液晶 プログラム機能電卓プログラム機能:Python機能、プログラム容量:最大61000バイト キー機能:負符号(-)/電源オフ機能、特長:プラスチックキー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする