ソーラーバッテリー セキュリティカメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57546478 品番ST-558-6M-12X
参考基準価格(税別)¥27,091 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベロフのソーラーバッテリーセキュリティカメラ、ST-558-6M-12Xです。
フルHDを上まわる2304×1296Pのダブルレンズで、昼も夜も鮮明に撮影可能!水平方向270°+垂直方向90°の回転可能で隅々までくっきり、コンパクトなボディにワイドレンズと望遠レンズのカメラを搭載!光学12倍ズームレンズで遠くのものまでしっかり撮影してくれます。
スマホアプリによる遠隔操作では、リアルタイムで画面をチェック、マイクとスピーカー搭載で双方向通話可能
IP65防塵防水。-20℃〜60℃の幅広い環境の温度に対応します。
わずらわしい電気配線などの工事不要で電気代0円!コンセントのない場所でも簡単に設置することができます。
夜間の撮影は2つのナイトビジョンモードから選択が可能です。
(1)暗視モード:4個の赤外線LEDが夜間に点灯し、モノクロ映像での暗視撮影が可能です。
(2)フルカラーモード:上下に10個のスポットライトが点灯し、夜間でもフルカラーでの撮影が可能です。不審者の服装や車両の色などの識別情報を夜間でも捉えることができます
ソーラーパネルを本体上部に固定し一体型で設置ができます。設置したい場所によって太陽光が当たりにくい場合は、セパレートでも設置できます。セパレート設置する場合は5メートルの電源延長ケーブルを付属しています。
高精度のマイクとスピーカーを内蔵しており専用アプリを通じてカメラの前の人と通話が可能です。
録画データはメモリーカードとクラウドの2通りの方法で保存できます。データをスマホに保存したり、専用アプリでいつでも映像を確認できます。
別々のアカウントから1台のカメラをシェアして使用することができます。それぞれのスマホから録画を見たり本体の操作が可能です。リアルタイムで映像を共有できます。
柱や壁に穴を開けることなく簡単にしっかりと固定できる専用の取付アタッチメントキットST-558-ATTもございます。

形式ビデオ:H.264 / H.265 レンズ3.6mm + 16mm(光学12倍ズーム) デュアルレンズ センサー1/2.9インチイメージCMOSセンサー×2 解像度2304×1296p(×2):640×360/15fsp 15fsp : 640×360 / 15fsp ライト種類赤外線×4 / 白色×4 / 投光×2 検出方法人感センサー 検出距離(m)5〜8 バッテリー容量(mAh)12000 サイズ(mm)295×225×200 ネットワークタイプWi-Fi 2.4GHz 音声入力対応(内蔵HD防水マイク) 音声出力対応(大音量防水スピーカー内蔵) カメラ仕様カメラ作動角度 広角:対角94° / 水平77° / 垂直42° 、ズーム:対角28.6° / 水平22.9° / 垂直17.2° ストレージmicroSDカード録画 最大128GB、class4以上、FAT32形式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする