※商品詳細

ST-598-6M-20X ソーラーバッテリー セキュリティカメラ 光学20倍モデル BELLOF 57546487 ST-598-6M-20X ソーラーバッテリー セキュリティカメラ 光学20倍モデル BELLOF 57546487 ST-598-6M-20X ソーラーバッテリー セキュリティカメラ 光学20倍モデル BELLOF 57546487 ST-598-6M-20X ソーラーバッテリー セキュリティカメラ 光学20倍モデル BELLOF 57546487 ST-598-6M-20X ソーラーバッテリー セキュリティカメラ 光学20倍モデル BELLOF 57546487 ST-598-6M-20X ソーラーバッテリー セキュリティカメラ 光学20倍モデル BELLOF 57546487

ソーラーバッテリー セキュリティカメラ 光学20倍モデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57546487 品番ST-598-6M-20X
参考基準価格(税別)¥36,182 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベロフのソーラーバッテリーセキュリティカメラ、ST-598-6M-20Xです。
フルHDを上まわる2304×1296Pの独立型ダブルレンズで、昼も夜も鮮明に撮影可能!本体上側の広角レンズと本体下側の望遠レンズの独立型ダブルカメラを搭載し隅々までくっきり、光学20倍ズームレンズで遠くのものまでしっかり撮影します。
スマホアプリによる遠隔操作では、リアルタイムで画面をチェック、マイクとスピーカー搭載で双方向通話可能
IP66防塵防水。-30℃〜60℃の幅広い環境の温度に対応します。
わずらわしい電気配線などの工事不要で電気代0円!コンセントのない場所でも簡単に設置することができます。
夜間の撮影は白色LEDライトと赤外線ライトのナイトビジョンモードから選択可能。
(1)レーザー赤外線暗視モード:赤外線ナイトビジョンモード時、5倍〜20倍のズーム時、自動的にレーザー赤外線に自動切換え。
(2)暗視モード:10個の赤外線LEDが夜間に点灯し、モノクロ映像での暗視撮影が可能です。
(3)フルカラーモード:10個のスポットライトが点灯し、夜間でもフルカラーでの撮影が可能です。不審者の服装や車両の色などの識別情報を夜間でも捉えることができます
上部広角レンズは、手動調整でカメラの向きを水平方向に350°回転調整することができます。カメラの水平画角は広角94度で設置した場所を広くモニタリングすることができます。
高精度のマイクとスピーカーを内蔵しており専用アプリを通じてカメラの前の人と通話が可能です。
録画データはメモリーカードとクラウドの2通りの方法で保存できます。データをスマホに保存したり、専用アプリでいつでも映像を確認できます。
別々のアカウントから1台のカメラをシェアして使用することができます。それぞれのスマホから録画を見たり本体の操作が可能です。リアルタイムで映像を共有できます。
柱や壁に穴を開けることなく簡単にしっかりと固定できる専用の取付アタッチメントキットST-598-ATTもございます。

形式ビデオ:H.264 / H.265 レンズ2.8mm : 4.9〜47.04mm(光学20倍ズーム) センサー1/2.9インチイメージCMOSセンサー×2 解像度3.0MP(×2)CMOS ライト種類10個(赤外線ライト / 白色ライト) : 2個(レーザーライト) 有効IR距離は最大50M 検出方法人感センサー 検出距離(m)5〜12 バッテリー容量(mAh)12000 サイズ(mm)245×196×170 ネットワークタイプWi-Fi 2.4GHz 音声入力対応(内蔵HD防水マイク) 音声出力対応(大音量防水スピーカー内蔵) カメラ仕様カメラ作動角度 広角:対角 111.7°水平94.1° 垂直52.4°、ズーム:対角72° 水平63.5° 垂直36.3° ストレージmicroSDカード録画 最大128GB、class4以上、FAT32形式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする