充電式集じん機(本体のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57546496 品番VC013GZ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パワフル吸引&低騒音可搬性に優れたコンパクト集じん機
40VmaxとBLモータでハイパワー、最大吸込仕事率120W
振動音と排気音を抑え低騒音化、69dB(A)
可搬性に優れたコンパクトサイズ
標準付属のショルダベルトでサッと持ち込み。
無線連動集じん対応 工具との接続に最適。工具との接続に最適な5.0mホースを採用。目詰まりを防ぐチリ落とし機構。

用途※40Vmax本体のみ仕様 質量(kg)5.1(BL4050F装着時) 電圧(V)直流36(40max) 吸込仕事率(W)最大:120 最大風量(m3/min)1.3 吸水量(L)4.5 グリーン購入法適合 集じん量(L)7.5
関連資料:(4.71MB)
注意
※写真の連動している工具、バッテリ、充電器は別販売です。
※無線連動用のワイヤレスユニットは別販売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする