充電式芝刈機(本体のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57546539 品番MLM466DZ
参考基準価格(税別)¥104,700 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

快適操作でパワフル刈込み
刃物前方傾斜、後方での2度切りを防止し刈込感向上。エネルギーロスを軽減。
刃物回転加速性向上、刃物回転の加速性アップで始動時の作業性が向上。
電気ブレーキレバー操作荷重約80%軽減、スイッチレバーの操作荷重を低減し疲労を軽減。
一充電あたりの作業面積[目安]約290坪[約960m2]
※1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。(実負荷時)

用途※18V×2=36V本体のみ仕様 付属品ボックスレンチ17・マルチングプラグ 質量(kg)23 電圧(V)18×2=36 回転数(min-1[r.p.m])静音2500/標準3300 刈込み幅(mm)460 連続使用時間約26分(BL1860B×2本) 刈込み高さ(mm)20〜75(10段階) グリーン購入法適合
注意
※写真のバッテリ、充電器は別販売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする