3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

マキタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57546557 品番HS013GZ
参考基準価格(税別)¥107,800 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別) 値下げ
79,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

世界最大415mm 充電式マルノコ登場。
AC機同等のハイパワーで厚物材を快適一発切断。
最大切込深さ158mm
キックバック反動低減AFT機構搭載。
再起動防止機能
電気ブレーキ
ソフトスタート
0°〜45° 傾斜切断

最大切込深さ(mm)
傾斜0度時 158
傾斜45度時 106
用途※40Vmax本体のみ仕様 付属品平行定規・六角棒スパナ6・ジョイント 質量(kg)11.4 電圧(V)直流36(40max) ノコ刃内径(Φmm)25.4 ノコ刃外径(Φmm)415 傾斜切断(°)45 回転数(min-1[回/分])2100 グリーン購入法適合
注意
※写真で使用している肌プレミアムホワイトチップソー、バッテリ、充電器は別販売品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする