ごくかるキャリー 扁平缶20L用 2缶用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)アルミ(アルマイト処理済) 材質(車輪)ナイロン 注文コード57546607 品番trc-006
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!補強付きなので安定感抜群です。

適合扁平缶20L用 車輪径(Φmm)50 材質(本体)アルミ(アルマイト処理済) 材質(車輪)ナイロン 用途扁平缶容器を2缶乗せることが出来るので、移動も楽、保管も衛生的で便利です。厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等、扁平缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 寸法(mm)421(370)×352(345)×102(75) キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
注意
※商品画像に掲載されている容器は商品に含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする