※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロメータ40A

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57546618 品番40A25-50
参考基準価格(税別)¥12,040 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品ケース、セッティングマスタ、取扱説明書 トラスコ品番835-4160 測定範囲(mm)25〜50 最小表示(mm)0.01 測定面形状標準型平面(超硬チップ付) 定圧装置ラチェットストップ 最大許容誤差(μm)4 メーカー商品コード4134001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする