マール社
マール社の 電気測定
マール社の テスタ(マルチメータ)
マール社の テスタその他関連用品
インダクティブプローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(mm)
-0.3-+1.0
トラスコ品番
113-5758
注文コード
57546627
品番
5313180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥198,520
この商品は
測定範囲・トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
てこ式
仕様
●感度偏差(%):0.5●測定子の変更:0.5〜3mm球
トラスコ品番
113-5758
測定範囲(mm)
-0.3-+1.0
ケーブル長(m)
1.5
保護等級
IP50
測定子(mm)
2超硬球
機構
レリーズ:なし
測定圧力
変更:バネによる0.25〜1.25
戻り誤差
0.5
取付径(Φmm)
8h6
位置
上限:1.6mm、下限:-0.37mm
メーカー商品コード
5313180
繰り返し誤差
0.03μm