マール社
マール社の 電気測定
マール社の テスタ(マルチメータ)
マール社の テスタその他関連用品
インダクティブプローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(mm)
±2
トラスコ品番
113-5733
注文コード
57546636
品番
5323010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥77,540
この商品は
測定範囲・トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取扱説明書、capforradialcableoutput、Spannerforpreliminarystrokesetting
仕様
測定力(text):0.75N+/-0.15N
トラスコ品番
113-5733
セット内容
取扱説明書、cap for radial cable output、Spanner for preliminary stroke setting
測定範囲(mm)
±2