セルフセンタリング 内径マイクロメータ 44 A

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57546950 品番 44A 20-25
参考基準価格(税別)¥56,450 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
トラスコ品番681-4068 セット内容取扱説明書 測定範囲(mm)20-25 メーカー商品コード4190315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする