これカモ 壁付式センサー水栓 非接触

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57547255 品番 GA-DL004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980

手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒)
電池仕様のため、電気工事不要で施工やメンテナンスが簡単です。
非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。
閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。
台座と本体が別々のため、取付けが簡単です。
電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
リチウム電池CR-P2(DC6V)1個を同梱。

全長(mm)244 用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。 付属品リチウム電池CR-P2(DC6V)1個 材質黄銅 サイズロング 取付方式全交換(壁付) 電源リチウム電池CR-P2 使用圧力(MPa)0.05(流動圧)〜0.75(静水圧) 使用温度(℃)1〜50 適合場所洗面所 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)200〜 検知距離(mm)約130〜160ミリ 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
注意
※センサー誤検知を防ぐため、本体下側のセンサーから200ミリ以上の吐水口空間を確保してください。
※ステンレス製の器と組合わせると、誤作動を起こす恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする