GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の シャワー用品
GAONA(ガオナ)の シャワーフック
これカモ 吸盤式シャワーフック 角度調節
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57547264
品番
GA-FP037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。
ダイヤルを回すことで吸盤内が真空状態になり、強力に吸着します。
補助板つきなので、ほとんどの壁に取付可能。
色
グリーン
用途
吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。
付属品
補助板1個
材質
ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
耐荷重(kN)
約9.8(1kgf)