ガオナ 自閉横水栓 自動で止水 感染対策

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57547334 品番GA-DE001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

蛇口上部を押すと一定時間水が出て、自動的に止水します。
手洗い後に触れる必要がないので指を清潔に保ち、衛生的です。
水を止め忘れることがないので、大人数が使用する学校や施設に最適です。
吐水時間の調整(約5〜15秒)が可能です。

用途押すだけで水が出て自動で止まる自閉式の蛇口です。 材質黄銅 取付方式全交換(壁付) 使用圧力(MPa)0〜0.75 使用温度(℃)1〜80 適合場所洗面所 使用地区一般地 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする