GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 水栓
GAONA(ガオナ)の 水栓部品
ガオナ ゴムつきケレップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
57547377
品番
GA-HJ001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途
吐水口からの水もれを補修するゴムつきケレップ(コマ)です。
仕様
呼13用
材質
エチレンプロピレンゴム、黄銅
呼び径(mm)
13
使用温度(℃)
1〜80
最高耐熱温度(℃)
80