ガオナ 固定コマパッキン 2個入り

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード57547404 品番GA-HJ004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。

用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。 仕様呼13用 材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1〜80 最高耐熱温度(℃)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-04
用途:
混合水栓の修理
その他業種

古く、メーカー、品名不明の水栓に使用。
形状が多少違う様に見えた(へたっただけかも!?)が、問題なく使用可能。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする