GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 水栓
GAONA(ガオナ)の 水栓部品
ガオナ 水栓ハンドル内パッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
57547429
品番
GA-HG021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途
蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンです。
仕様
呼13用
材質
ニトリルゴム
使用温度(℃)
1〜80
最高使用温度(℃)
80