メイン画像
マール社
マール社の 電気測定
マール社の テスタ(マルチメータ)
マール社の テスタその他関連用品
インダクティブプローブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(mm)
±2.0
トラスコ品番
681-6856
注文コード
57547546
品番
P2004MB
参考基準価格(税別)
¥94,900
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●感度偏差(%):0.3●測定子の変更:M2.5
トラスコ品番
681-6856
セット内容
取扱説明書
測定範囲(mm)
±2.0
ケーブル長(m)
2.5
保護等級
IP64
測定子(mm)
3超硬球
機構
レリーズ:内蔵バネ圧
測定圧力
変更:バネによる0.25〜1.25、(標準)空圧による
戻り誤差
0.5
取付径(Φmm)
8h6
位置
上限:+2.2〜+4.4mm、下限:-2.2〜0mm
メーカー商品コード
5323030
繰り返し誤差
0.1μm