ガオナ 水栓用ハンドル 赤ポイント付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57547569 品番GA-HG031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手にフィットしやすい形状のハンドルです。
ハンドル下のナットまで隠すことができます。
各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。
ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
止水栓を止めずに既存のハンドルから簡単に交換できます。
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。

用途呼13の蛇口用交換ハンドルです。 付属品赤ポイント1個、ワッシャー付きビス3個、アダプター4個 材質アクリル樹脂 呼び径(mm)13 色(キャップ)赤・青

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする