GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 水栓
GAONA(ガオナ)の 水栓部品
ガオナ 立水栓取付部品セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57547578
品番
GA-HG032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
呼13の立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。
締付けには立カラン締め(GA-KH006、GA-KH007)のご使用が便利です。
用途
呼13の立水栓用の取付部品セットです。
セット内容
透明パッキン、ゴムパッキン、ワッシャー、締付ナット(各1個)
材質
ニトリルゴム、塩化ビニル樹脂、鉄、黄銅
呼び径(mm)
13
取付ねじサイズ
PJ1/2