ガオナ レバーハンドル上部 後付け式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57547587 品番GA-HG033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

既存の回転ハンドルをレバーハンドル式に交換することができます。
レバーの上下操作で吐水量を調節できます。
軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。
指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。

用途呼13の蛇口の回転ハンドルを上下操作のレバーハンドルに変えるための後付け用上部です。 付属品上部パッキン1個 材質黄銅、亜鉛 呼び径(mm)13 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 使用温度(℃)1〜60
注意
※60℃以上のお湯や混合栓には使用しないでください。
※水栓上部に逆流防止機構(バネつきケレップなど)が備わっている水栓に取付ける場合は、逆止弁を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする