GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 水栓
GAONA(ガオナ)の 水栓部品
ガオナ 節水泡沫金具 水ハネ防止 (外ネジ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57547666
品番
GA-HK030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて約50%の節水効果もあります。
温水でも使用できます。(使用温度1〜80℃)
用途
パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具です。
材質
黄銅、ポリアセタール
使用圧力(MPa)
0.05〜0.75
使用温度(℃)
1〜80
最高使用温度(℃)
80
取付ねじサイズ
M24×1.0外ネジ