ガオナ 折りたたみ式パイプ 高さアップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57547727 品番GA-HA028
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。
パイプが360°回転するので、使わない時は折りたたんで収納できます。化学実験室など、蛇口の上に台があってもパイプが邪魔になりません。

用途使わない時には折りたたんで収納できる蛇口用交換パイプです。 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 使用温度(℃)1〜80 取付ねじサイズW26山20ネジ
注意
※交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする