※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C11LVSE-100W ポンプ内蔵型排水圧送トイレ サニコンパクトプロ(温水洗浄便座付きモデル) SFA 57547788 C11LVSE-100W ポンプ内蔵型排水圧送トイレ サニコンパクトプロ(温水洗浄便座付きモデル) SFA 57547788 C11LVSE-100W ポンプ内蔵型排水圧送トイレ サニコンパクトプロ(温水洗浄便座付きモデル) SFA 57547788

ポンプ内蔵型排水圧送トイレ サニコンパクトプロ(温水洗浄便座付きモデル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57547788 品番C11LVSE-100W
参考基準価格(税別)¥248,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

サニコンパクトプロは排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。排水圧送粉砕ポンプが内臓されているのでどこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。また、奥行きはわずか555mmの省スペース。洗浄水量も大で4.6L、小で3.4Lの超節水型トイレです。

付属品普通弁座、止水栓、ストレーナー 仕様最大水平圧送距離:下り勾配1%30m 質量(kg)本体:23、温水弁座:4.2 消費電力(W)110V:550(50Hz)、600(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480 最大揚程(m)3 プラグ差込:2極アース付 吐出口径25A 洗浄水量(L)大:4.6、小:3.4 流入口径30A×1 給水圧力(MPa)0.17以上
注意
※給水圧により流量が変動する可能性がございます。
0.17MPa以上の給水圧が必要です。満たさない場合には洗浄不良になる可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする