エルゴトロン LX Pro ウォールマウントキーボードアーム 壁掛け ブラック 2.3kgまで

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57551229 品番45-685-292
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

独自のコンスタント・フォース技術で、位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。
耐久性に優れ、保証は10年保証です。
大型のキーボードトレイには、フルサイズのキーボードを載せることができます。
マウストレイはあらゆるサイズのマウスに対応、使用しないときは収納できるためスペースの節約になります。
LX Pro ウォールマウントモニターアーム (45-683-292) と組み合わせて、生産性が高く人間工学に基づいたワークステーションを構築できます。
木製のスタッドや頑丈な壁の垂直面に直接取り付けられます。
キーボードトレーは360°動き、5°のバックチルト付きなので、人間工学的に快適な位置で作業ができます。
トレイは90°折りたたんで収納できます。
改良されたケーブルマネージメントでケーブルがすっきりまとまり、外観もスマートに。
アクセサリーも豊富でワークスペースをカスタマイズできます。

用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、医療現場、製造・工場 セット内容LX Proアーム、エクステンション、キーボードとマウストレイ、ウォールマウントベース、マウスホルダー、取り付け金具 ブラック 取付方式壁取り付け 本体質量(kg)5.2 荷重範囲(kg)2.3 保証期間10年間 伸縮範囲(cm)56 昇降範囲(mm)約330 可動範囲(°)パン:360、チルト:90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする