・幅広い流体制御が可能。豊富な組合せバリエーション。
ボディ材質(ブラス、SUS)、シール材質(NBR、FKM、EPDM)など目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・使いやすい常時閉、常時開 使用可能な共用形。(C.O.)
・分解・組付は短時間でOK。
・高粘度(500mm2/s)制御可能
・空気・水・油用。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA31,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA32