グリーンハウス
グリーンハウスの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
グリーンハウスの ディスプレイ/モニター本体
23.8型液晶ディスプレイ ホワイト フルHD(1920x1080)リフレッシュレート最大120Hz
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57551649
品番
GH-LCW24V-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最大120Hzのリフレッシュレート、フルHD 23.8型液晶ディスプレイ
表面処理
ノングレア
コントラスト比
1500:1 (DCR機能オン時:80000000:1)
解像度
1920×1080(フルHD)
入力端子
DisplayPort Ver.1.2 端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)
色(本体)
ホワイト
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
ADS