画像準備中

23.8型液晶ディスプレイ ブラック フルHD(1920x1080)リフレッシュレート最大120Hz 昇降スタンド付き

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57551658 品番GH-LCW24VH-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最大120Hzのリフレッシュレート、フルHD 23.8型液晶ディスプレイ 昇降スタンド付き

表面処理ノングレア コントラスト比1500:1 (DCR機能オン時:80000000:1) 解像度1920×1080(フルHD) 入力端子DisplayPort Ver.1.2 端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応) 色(本体)ブラック モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式ADS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする