エフェクタースイッチハット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック(Black) 注文コード57551825 品番EFSH-01/BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

一般的なエフェクターやスイッチャーのフットスイッチに装着し、操作性と視認性を向上させるアイテム。踏み込みやすさを高めるとともに、複数のカラーバリエーションでエフェクターの識別を容易にし、踏み間違いを防ぐ。工具不要で上から押し込むだけで簡単に取り付けが可能。ステージ上や暗い場所での確実な操作をサポートし、プレイヤーのパフォーマンスを支える。
・フットスイッチの操作性を向上
・視認性を高め、踏み間違いを防止
・工具不要で簡単取り付け
・多様なカラーバリエーション
・一般的なエフェクターやスイッチャーに対応

ブラック(Black) 対応一般的なエフェクターやスイッチャーのフットスイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする