一般的なエフェクターやスイッチャーのフットスイッチに装着し、操作性と視認性を向上させるアイテム。フットスイッチの踏み込み面積を広げて操作しやすくするだけでなく、豊富なカラーバリエーションでエフェクターの識別を容易にし、踏み間違いを防ぐ。工具不要でフットスイッチに上から押し込むだけで簡単に取り付けが可能。ステージ上や暗い場所での確実な操作をサポートし、プレイヤーのパフォーマンスを支える。
・フットスイッチの操作性向上: フットスイッチの踏み込み面積を広げ、より正確で快適な操作を実現します。
・視認性向上と誤操作防止: 豊富なカラーバリエーションでエフェクターの識別がしやすくなり、暗いステージなどでも踏み間違いを防ぎます。
・工具不要の簡単取り付け: フットスイッチに上から押し込むだけで、誰でも簡単に装着できます。特別な工具は一切必要ありません。
・多様なカラーバリエーション: 様々な色から選べるため、機材に合わせたカスタマイズや視覚的な分類が可能です。
・幅広い対応機種: 一般的なエフェクターやスイッチャーのフットスイッチに幅広く対応しています。