ケーブルプロテクター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57551886 品番TDCA-PTR02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

TRUEDYNA TDCA-PTR02は、イベントや工事現場、施設などでケーブルを保護し、安全な通路を確保するための2チャンネルケーブルプロテクターです。軽量で設置も連結も簡単、視認性の高い配色で安全をサポートします。
・高い耐久性・耐摩耗性を誇るTPU材を採用。
・径30mmまでのケーブルを2本収納可能。
・約24トンまでの重さに耐えられる堅牢設計。
・ケーブルをしっかり保護するツメ付きのフタ。
・オスとメスを重ねるだけの簡単連結で、複数連結し通路の延長も可能。
・危険を察知しやすい黄色と黒の配色で、高い視認性を確保。
・軽量で持ち運びや移動が容易。

材質TPU(熱可塑性ポリウレタン) 質量(kg)約4.0 黄色/黒 チャンネル数2チャンネル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×250×50(ツメ含まず) 耐荷重(t)約24 ケーブル径(Φmm)収納可能:最大30まで2本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする