吸音材

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(12枚) 注文コード57551911 品番TDSAF-30/12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

TRUE DYNA製の吸音材「TDSAF-30/12」は、高密度ポリウレタンフォームを使用し、部屋の反響音や残響音を軽減し、より良いレコーディング環境やオーディオ環境を整えるのに最適です。手軽に設置できる強力な耐水性両面テープ付きで、様々な用途で活躍します。
・高密度30kg/m?のポリウレタンフォームを採用し、反響音や残響音を効果的に軽減します。
・軽量で難燃性があり、カッターやハサミで簡単に加工・サイズ調整が可能です。
・厚さ5cmの極厚サイズと高密度仕様で、高い吸音効果を発揮します。
・強力な耐水性両面テープが背面についており、別途接着剤不要で簡単に設置できます。
・会議やテレワーク時の反響音軽減、スタジオや自宅でのレコーディング時のサウンド改善に適しています。
・山型タイプで、反射音を効果的に捉えます。

材質100% ポリウレタン 長さ(mm)300 幅(mm)300 厚さ(mm)50 質量(g)約104(1枚あたり) 密度(kg/m3)30 入数12枚入りパック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする