東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ダウンライト
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57551929
品番
LEDD87056L(W)-LS
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カバー
プラスチック (乳白)
質量(kg)
0.2
色
枠・反射板 :銅版(ピュアホワイト)
平均演色評価数
Ra83
周波数
50/60Hz
保護等級
枠側 IP43・防湿、天井裏側 IP30
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
113.6
光源寿命
40000時間 (光束維持率70%)
LED
電球色
グリーン購入法
適合