脱臭機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57551956 品番DAS-15R-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

急な来客時も素早く脱臭!トリプル脱臭
ペットの毛、ホコリ対策に!集じん機能
トリプル脱臭機能はそのまま、コンパクト設計
脱臭効果は毎日回復!フィルター交換不要
※1ヵ月に1度の掃除機でのお手入れと、1年に1度の水洗いが目安です。
(ご家庭での使用状況により、お手入れの頻度は異なります。使用状況によっては交換が必要な場合があります。)
簡単、便利、しかも経済的、その他便利機能

質量(kg)2.2 ブラック 電源(V)AC100 50 / 60Hz 消費電力(W)弱:3、標準:4、強:8、急速:13、脱臭フィルターオートクリーン:25 コード長さ(m)2 安全装置過電流防止(電流ヒューズ) 風量(m3/min)弱:0.5、標準:0.8、強:1.2、急速:1.5 フィルター交換不要 高速メガフィルターV(自動再生)、プレフィルター(水洗い対応)※1ヵ月に1度の掃除機でのお手入れと、1年に1度の水洗いが目安です。(ご家庭での使用状況により、お手入れの頻度は異なります。使用状況によっては交換が必要な場合があります。)別売フィルター:プレフィルター(交換用) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174 × 178 × 282 機能脱臭フィルターオートクリーン手動機能 / 小型軽量設計 / 消臭成分量切換機能 / チャイルドロック / 運転モードブザー / クイック脱臭 / 二重皮膜電源コード 運転音(dB)弱:20、標準:30、強:40、急速:48 適合床面積〜 10畳 (発生源の量による) 集塵方式プレフィルター 運転モード弱 / 標準 / 強 / 急速 脱臭機能高速メガフィルターV(金属酸化触媒ハニカムフィルター)、オゾンユニット(高濃度オゾン)、消臭成分放出(低濃度オゾン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする