加湿除菌脱臭機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57551981 品番 DAS-303R-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

清潔な空気がうれしい、浮遊ウイルス抑制・除菌機能
一気に取り込みスピード脱臭、トリプル脱臭
様々な物質をキャッチ!集じん機能
お部屋やお肌を乾燥から守る!清潔加湿
脱臭力が甦る!フィルター交換不要
※1ヵ月に1度の掃除機でのお手入れと、1年に1度の水洗いが目安です。高機能集じんフィルター(別売)を除く。
(ご家庭での使用状況により、お手入れの頻度は異なります。使用状況によっては交換が必要な場合があります。)
使う人のことを考えた機能、その他便利機能

消費電力(W)
脱臭(プラズマイオン)/自動:5 〜 10、弱:5、強:10、急速:38・加湿・脱臭
(プラズマイオン)/自動:7 〜 12、弱:7 〜 10、強:12 〜 14、急速:40 脱臭フィルターオートクリーン:28
風量(m3/min)
脱臭(プラズマイオン)/自動:1.0 〜 1.9、弱:0.7、強:1.9、急速:3.3・加湿・脱臭
(プラズマイオン)/自動:1.0 〜 2.2、弱:0.7 〜 1.4、強:1.9 〜 2.2、急速:3.3
運転音(dB)
脱臭(プラズマイオン)/自動:24 〜 40、弱:20、強:20、急速:52・加湿・脱臭
(プラズマイオン)/自動:24 〜 43、弱:20 〜 32、強:40 〜 43、急速:52
質量(kg)6.2 ブラウン 電源(V)AC100 50 / 60Hz コード長さ(m)2 安全装置過電流防止(電流ヒューズ) / 給水検知 / トレイ設置検知 フィルター交換不要 高速メガフィルターV(自動再生)、プレフィルター(水洗い対応)、集じんフィルター(水洗い対応)、加湿フィルター(水洗い対応)※1ヵ月に1の掃除機でのお手入れと、1年に1の水洗いが目安です。高機能集じんフィルター(別売)を除く。(ご家庭での使用状況により、お手入れの頻は異なります。使用状況によっては交換が必要な場合があります。) 別売フィルター:集じんフィルター(交換用)、加湿フィルター(交換用)、プレフィルター(交換用)、PM2.5対応高機能集じんフィルター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300 × 276 × 446 機能脱臭フィルターオートクリーン手動ボタン / 風向調節ルーバー / プラズマイオン切換ボタン / 集じん・加湿フィルター お手入れお知らせランプ / センサー感度切換スイッチ / 二重皮膜電源コード / 省スペース設計 / 切タイマー / チャイルドロック / 片手持ち取っ手 / eco運転モード / 運転モードブザー / 脱臭フィルターオートクリーン開始時間設定/除菌/(低濃度オゾン + プラズマイオン + フィルターによる捕集除去) 適合床面積脱臭・プラズマイオン:〜 20畳 (発生源の量による)/加湿:〜14畳(プレハブ洋室)、〜8.5畳(木造和室) 水タンク容量(L)2.6 集塵方式プレフィルター、集じんフィルター 連続加湿時間(時間)自動:約7.4 〜 14.4、弱:約10.8 〜 20、強:約7.4 〜 8.7、急速:約5.2 運転モード脱臭(プラズマイオン): 自動 / 弱 / 強 / 急速、加湿・脱臭(プラズマイオン): 自動 / 弱 / 強 / 急速 加湿量(mL/h)自動:180 〜 350 、弱:130 〜 240 、強:300 〜 350 、急速:500 脱臭機能高速メガフィルターV(金属酸化触媒ハニカムフィルター)、オゾンユニット(高濃度オゾン)、消臭成分放出(低濃度オゾン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする