付属品2in1 HEPA フィルター
仕様CADR(クリーンエア供給率)(粒子、GB/T)(m3):170 /時、インターネット接続:有、スケジューラー:有(アプリ内)、スピード設定:有(スリープ、スピード、ターボ)、スリープモード:有、チャイルドロック:無、環境夜間照明:無、空気質センサー:無、空気質フィードバック:無、粒子の除去:0.003ミクロンで99.97%、自動モード:無、音声コントロール:無、頻度:50/60Hz
質量(kg)パッケージ:3.2
色ホワイト、シルクベージュ
定格電圧(V)100〜240
最大出力(W)12
コード長さ(m)1.6
パッケージサイズ(mm)幅263×長さ263×高さ375
本体質量(kg)2.2
フィルターHEPA、プレフィルター
適合面積(m2)44
保証期間2 年
騒音レベル(dB(A))19〜49
主材質プラスチック
インターフェイスデジタル(タッチ)
フィルター交換目安1 年
待機電力(W)1 未満
Wi-Fi2.4 GHz
テクノロジーHEPA NanoProtect
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)23.7×24.3×34.1