首かけ空気清浄機 スタンドセット付き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57551999 品番SY-129
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,578
販売価格(税別)
5,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手のひらサイズのコンパクトな首かけ空気清浄機です。
専用のストラップ、スタンド、クリップをつけることで様々な用途でご使用頂けます。
スタンドを使用して机にも置いて使用できる他、クリップを使用すれば車などのエアコン吹き出し口にも取り付けることが可能!
ストラップを付ければいつでも首からかけて使用できとても便利です。
約500万pcs/cm3の高濃度マイナスイオンと0.0014ppmの超微量オゾンを放出することで空気の洗浄をします。

付属品本体、スタンド、クリップ、首かけストラップ、USBケーブル、取扱説明書/3ヶ月保証付き ホワイト、ピンク、ブラック 質量(g)約30 消費電力(W)0.5 出力電圧(V)DC22.2 入力電圧(V)3.7(バッテリー)、5(USB電源) 連続使用時間(時間)約10 ※使用環境により異なります 充電時間約1時間 ※使用環境により異なります。 出力電流(mA)2200 使用環境温度(℃)動作時/-10〜40、保管時/-20〜60 マイナスイオン機能濃度:5,000,000pcs/cm3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする