オーム電機
オーム電機の 換気/設備用品
オーム電機の 空気清浄機
オーム電機の 空気清浄機/空間清浄機
空気清浄機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57552008
品番
AP-601-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,878
販売価格(税別)
¥
8,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
静音モード、1(中)、2(強)の3段階風量調整
6、12、24時間の切タイマー機能
トップライト・ムードライトのライト機能
アロマボックス付き
付属品
フィルター、アロマパッド(2枚)、保証書付取扱説明書
質量(kg)
約1.48
色
ホワイト
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
16
コード長さ(m)
約1.5
運転音(dB)
静音モード…32、1(中)…41、2(強)…50
適合床面積
約7畳
風量調整
3段階(静音モード、1(中)、2(強))
集塵性能
CADR 55m2/h
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(約)160×247(電源コード含まず)
切タイマー
3段階(6、12、24時間)