マルチ機能空気清浄機 LG PuriCare AeroFurniture

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57552017 品番AS207PWU0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,290
販売価格(税別)
53,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マルチ機能空気清浄機
テーブル+空気清浄機 この1台で空気と空間をスタイリング
ワイヤレス充電 コードを探すストレスなく、置くだけでスマホを楽々充電
ムードライト やさしく灯るライトで心地よい雰囲気に
360°空気清浄機 花粉・アレル物質99.5%除去。さらにPM2.5にも対応。

仕様360°空気清浄:○、CADR 値 (CMH):154、CADR 値 (CMM):2.57、PM1.0センサー:○、ThinQ(Wi-Fi):○、UV nanoTM:○、スマート診断:○、スリープモード:○、ファンモード/清浄ステップ:5ステップ(自動/弱/中/強/スリープ)、フィルタの構成:プレフィルター/HEPA抗菌フィルター/脱臭フィルター、フィルター寿命モニタリング:あり(LEDライト無し)、ムードライト、:○、清浄モード/自動モード:○、空気質インジケーター:○、空気質インジケーターの色:4つの色のレベル(悪い→良い) 赤/オレンジ/黄/緑、遠隔制御:○、フィルタ交換アラーム:○、ワイヤレス充電:○ 質量(kg)梱包時:9、製品:7.1 ピュアホワイト 電源(V)100 定格消費電力(W)28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)梱包時:482×462×585 製品:410×410×550 センサーPM1.0センサー 電源周波数(Hz)50-60 運転音(dB)最大:44、最低21 適合床面積19.8m2(12.5畳) 保証期間1年 タイマー機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする