ハイブリッドタワーファン Mare(マーレ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57552026 品番KAT-011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,780
販売価格(税別)
39,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オゾン空間除菌ができるハイブリッドタワーファン
マイルドオゾン発生システムで、オゾンを涼風に乗せて室内に拡散。
オゾンで空間を除菌しながら、室内を涼しく快適に。
360°オゾン空間除菌
部屋干し中の洗濯物にオゾンを含む風を当てておくと、速く乾くだけでなく、気になる部屋干し臭も除去できます。ペットなどの生活臭にも効果的。
健康を考えた安全設計
マイルドオゾン・チャイルドロック・オートストップ・オゾンモードアラート
自然爽風
高性能DCモーターと大型8層エアフローシステムが、「ナチュラル3Dウインド」を再現。

消費電力(W)
レベル1:約2.1、レベル2:約3.1、レベル3:約3.7、レベル4:約6.3、レベル5:約9.5、レベル6:約19.4
1時間あたりの電気代目安(円)
レベル1:約0.06、レベル2:約0.08、レベル3:約0.1、レベル4:約0.17、レベル5:約0.26、レベル6:約0.52
付属品リモコン(電池付き) 質量(kg)約3.1 ピュアホワイト 周波数(Hz)50/60 定格電圧AC100 コード長さ(m)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約315×315×960 風速(m/s)レベル1:1.5、レベル2:2.4、レベル3:2.8、レベル4:4.0、レベル5:4.8、レベル6:6.3 電源自動OFF12時間後 適合床面積約6畳〜15畳(オゾン除菌) 風量調整レベル1〜レベル6 タイマー1h 〜 12h (1h ごとに設定可) 稼働時間(分)オゾン機能:120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする