空気清浄機 AIRMEGA 400

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57552035 品番AP-2015F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

左右両面からパワフル吸引
インテリアのように美しい洗練されたデザイン
両面左右のMAX2 GreenフィルターTMでパワフルに吸引。
コンパクトなボディで高性能な清浄能力を発揮。

ホワイト 定格消費電力(W)66 本体質量(kg)11.2 フィルタープレフィルター、MAX2GreenフィルターTM(活性炭脱臭/抗菌GreenHEPATM一体型)【お手入れ】プレフィルター、MAX2GreenフィルターTM:交換。 機能オフタイマー、LEDランプオン・オフ、インジケーター:5段階ランプ表示、スマート運転:おまかせ/エコ/おやすみ(自動・手動)/花粉、気流切り換え:- 最大風量(m3/min)12.1 運転音(dB)51(最大風量時) 適合床面積〜79m2(48畳) 清浄時間(分)6【8畳(13m2)】 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)376×580×376 Wi-Fi-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする