NOBLE 空気清浄機

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57552078 品番 AP-2021A-WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,780
販売価格(税別)
99,800

デザインも、性能も、さらなる高みへ。
独自の発想と革新技術で実現した、気品あふれる一台。
空気清浄機の常識を覆す、建築のようなデザイン。
カスタムフィルターをダブルで装着できる、4D立体フィルターシステム。
清浄モードに応じて天面の角度が変わる
ポップアップモーション。

ホワイト 定格消費電力(W)55 本体質量(kg)17 フィルター4Dプレフィルター(4面)、カスタムフィルター(2面、黄砂/新築/ダブル脱臭/ダスト/ペット/アレルギー)、MAX2GreenフィルターTM(活性炭脱臭(2面)/抗菌GreenHEPATM(4面)一体型) 機能UV-C内部自動除菌、PM2.5濃度デジタル表示、温度/湿度/ガスレベル表示、オフタイマー、LEDランプ照度自動調節、LEDランプオン・オフ、チャイルドロック、キャスター付き、インジケーター:フィルターお手入れお知らせ(プレフィルター:お手入れ、MAX2GreenフィルターTM:交換)、空気質4段階表示(LEDバー):PM2.5濃度/温度/湿度 デジタル表示、ニオイ/ガス汚染度4段階表示、スマート運転:おまかせ/おやすみ(自動・手動)/マイペット、気流切り換え:自動(スマート運転中)、手動(全体循環/前面集中/背面間接) 最大風量(m3/min)9.5 運転音(dB)53dB(最大風量時) 適合床面積〜66m2(40畳) 清浄時間(分)7【8畳(13m2)】 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×805×320 Wi-Fi有り(専用アプリloCare対応、Amazon Alexa対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする