曜日別特売
22613H-MU キーレックス1100シリーズ 長沢製作所 57553013

22613H-MU キーレックス1100シリーズ 長沢製作所 57553013
22613H-MU キーレックス1100シリーズ 長沢製作所 57553013
22613H-MU キーレックス1100シリーズ 長沢製作所 57553013

キーレックス1100シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様自動施錠、鍵付、空錠切替タイプHORIシリンダー組込仕上メタリックシルバー塗装注文コード57553013品番22613H-MU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,000

現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。他社製品のシリンダーを、キーレックス4000・1100に組込むことができます。

仕様自動施錠、鍵付、空錠切替タイプHORIシリンダー組込仕上メタリックシルバー塗装ドアノブ適合扉厚(mm)30~45バックセット(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする