長沢製作所
キーレックス1100シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
自動施錠、両面ボタン、鍵付き
タイプ
HORIシリンダー組込
仕上
メタリックシルバー塗装
注文コード
57553038
品番
22633H-MU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,000
この商品は
仕様・タイプ・仕上
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。他社製品のシリンダーを、キーレックス4000・1100に組込むことができます。
仕様
自動施錠、両面ボタン、鍵付き
タイプ
HORIシリンダー組込
仕上
メタリックシルバー塗装
ドア
レバー
適合扉厚(mm)
30~45
バックセット(mm)
60