LED回転灯 DC12V/24V兼用 マグネットタイプ パターン切替スイッチ付

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57553528 品番-
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

LEDの警告灯です。
モーターを使用していないので回転音が発生しません。
15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。
底部は強力マグネットになっているので固定できます。
12Vと24V共用。

用途道路維持作業用 仕様マグネット 幅(mm)145 アンバー 高さ(mm)150 質量(g)1040 奥行(mm)200 定格電圧(V)DC12/24 コード長さ(m)3.6 電球LED パターンフラッシュ(15パターン)
取扱説明書:
注意
※ 本製品は、車両が停車時に使用することを目的に作られています。公道での車両走行中の使用は認められておりませんので使用しないでください。
※ 点滅中のランプからは、強い光が出ています。絶対に直視しないでください。守らないと、目を傷めるおそれがあります
※ 本製品を安全重視の保安目的で使用する場合は、日常的に必ず点検を実施してください。
※ 本製品の入力電源はDC12V、24V専用です。ご使用前には車両のバッテリー電圧がDC12V、24Vであることを確認してください。
※ 電源コードをドアなどではさんだり、無理に曲げたりしないでください。破損、ショートの原因につながります。
※ 本製品は防水・防滴仕様ではありません。降雨時や濡れた場所では使用しないでください。
※ ご使用前に製品本体やコードに不具合がないか、よく点検してから使用してください。
※ 車両に装着する時は、本製品マグネット部および車両表面の汚れやホコリなどを取除いてから使用してください。
また、不安定な場所や落下しやすい場所に装着しないでください。
※ 車両の表面が傷つくおそれがありますので、装着後は本製品を無理にずらしたり動かしたりしないでください。
※ 高温の場所や湿気、ほこり、振動の激しい場所および化学性ガス害の受けやすい場所には保管しないでください。
また、車両内で保管する場合は、リヤウインドウなどのガラス側は避けて保管してください。温度上昇により力バーが変形するおそれがあります。
※ 本製品が汚れた時は、乾いた布で拭いてください。汚れがひどい場合は水で布を湿めらせよく絞った後拭いてください。
化学ぞうきん、ベンジン、アルコール、シンナー芯どは絶対に使用しないでください。変色・変形・損傷の原因のおそれがあります。
※小児や監督を必要とする方が、磁石を誤って飲み込む恐れがあります。
※小児や監督を必要とする方の手の届かない場所へ必ず保管してください。

商品説明動画

警告灯 LED 12V/24V.
この動画は、16人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57553528
2023-08-25
用途:
土木作業時
建設業・工事業

明るさ、視認度等は問題なく、パターンもたくさんあります。
ON OFFスイッチがあればなお良かったです。

対象商品:
57553528
2023-06-15
用途:
サービスカーの停車時の注意喚起に
有限会社 柴藤自動車 様

夜間時には必要十分かと思います。
日中でも視認性は悪くないと思います。

対象商品:
57553528
2022-02-26
用途:
除雪作業時

かなり明るく従来製品よりも満足しています。発光パターンも多く迷うくらいです。

対象商品:
57553528
2021-11-29
用途:
警備の仕事
サービス業

夜間巡回の仕事で使いました。とても明るく、防犯には十分な品物です。

対象商品:
57553528
2022-06-03
用途:
工事用車両に使用
三重重工業株式会社 様

ON/OFFスイッチ付と表記があった為購入したが、点灯パターンが
15種あるだけで、ON/OFFスイッチなどなかった…

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘を受け、商品名を訂正いたしました。ありがとうございます。
商品の返品をご希望でしたら、商品問い合わせ窓口までご連絡をお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
2022-11-11

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする