東京メディカル
東京メディカルの 手袋・マスク・感染予防
東京メディカルの エプロン・ガウン 医療・検査用
不織布白衣 (面ファスナー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
57553616
品番
FG320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
使い捨て不織布白衣です。素材PP不織布製。前面面テープ使用
用途
工場見学簡易作業服として
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
フリー
肩幅(cm)
約68
着丈(cm)
約116
身幅(cm)
約68