※本体
スワン電器
スワン電器の 卓上ライト
スワン電器の クランプライト
LEDアームスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57553869
品番
LEX-3100BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
高品質家具調デザインLEDアームライト
消費電力(W)
10
色
黒
色温度(K)
4000
光色
白
用途
OLEDアームスタンドライト
全長(mm)
1080
質量(g)
1200
スイッチ
ディマースイッチ
全光束(Lm)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
207×129.5×63.5