曜日別特売
AE-TL-N 4×12 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー) 57554027

 

AE-TL-N 4×12 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー) 57554027
AE-TL-N 4×12 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー) 57554027
AE-TL-N 4×12 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー) 57554027
AE-TL-N 4×12 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー) 57554027

超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N

(4件のレビュー)
刃径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)12
全長(mm)55
内容量1本注文コード57554027品番AE-TL-N 4×12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。
良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。
芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。
DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。

用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。寸法LH(mm)18.1材質超硬全長(mm)55仕様L/D:3表面処理DLC-SUPER HARDコーティング刃長(mm)12シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4
注意
※コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。

商品説明動画

非鉄用DLCエンドミル 製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 試作パーツ加工

2017が気持ちよく切れたことに気を良くして5052も同じ勢いで切ったらキリコ詰まりが頻発。 切削速度が上げられない古い汎用機では黒いDLCの方がくっつきにくいように感じました。 最近の高性能カッターは切削条件に敏感なようですね。

2026-02-09
用途: アルミ切削加工
製造業

これが一番です 長持ちで きれいに切削できます
シャンクサイズがあと少し長いともっといい感じ

対象商品 : 57554115
2024-04-13
用途: マシニングで使用
ユーズクラフト

刃長が長いのが見つからず、検索していたらこちらを発見!
刃長長いし、新品だと最初ビルだろうなぁ~と、
思いつつも初めから全開切削してみたら、全くビラず快適に切削できたので、
細い径も同じタイプに変更しようと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 57554133
2022-06-29
用途: ジュラルミン加工
TKF

さすがosg。精度抜群。安いのも良い。また購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする