PXAL120C10-03R000 ヘッド交換式エンドミル PXAL オイルホール無し(スクエア・コーナラジアス形状) OSG(オーエスジー) 57554255 PXAL120C10-03R000 ヘッド交換式エンドミル PXAL オイルホール無し(スクエア・コーナラジアス形状) OSG(オーエスジー) 57554255 PXAL120C10-03R000 ヘッド交換式エンドミル PXAL オイルホール無し(スクエア・コーナラジアス形状) OSG(オーエスジー) 57554255 PXAL120C10-03R000 ヘッド交換式エンドミル PXAL オイルホール無し(スクエア・コーナラジアス形状) OSG(オーエスジー) 57554255 PXAL120C10-03R000 ヘッド交換式エンドミル PXAL オイルホール無し(スクエア・コーナラジアス形状) OSG(オーエスジー) 57554255

ヘッド交換式エンドミル PXAL オイルホール無し(スクエア・コーナラジアス形状)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径Dc(Φmm)12 締結タイプC10 注文コード57554255 品番PXAL120C10-03R000
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は外径Dc・締結タイプなど24種類から選べます 他の種類を見る

大径加工に対応し、高い加工面品位を実現。
豊富なヘッドバリエーションで多種多様な加工シーンに対応。非鉄用ヘッドPXALを追加しました。
DLC-IGUSSコーティング:コーティング表面の平滑さにより、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。また工具の耐久性を向上します。
スクエアタイプ、ラジアスタイプ、刃太タイプと豊富なラインナップを取り揃え、様々な加工に対応します。

外径Dc(Φmm)12 コーナー半径Re(mm)0 刃数3 刃長(mm)12 全長(mm)18 首径dn(Φmm)9.8 ねじれ角(°)45 締結タイプC10 材質XP4625 表面処理DLC-IGUSSコーティング 用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。
注意
※コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする