入院用・介護用 やわらか素材パジャマ(前開き)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) アクア サイズS 注文コード57554614 品番-
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

やわらかい素材で肌あたりがやさしく、長時間の着用も快適です。
前開き仕様で着替えや介助がしやすく、入院や介護の場面に最適です。
ゆったりとしたシルエットで動きやすく、リラックスしてお過ごしいただけます。
繰り返し洗濯しても型崩れしにくく、長くお使いいただけます。

用途入院時のパジャマとして、また介護を受ける方の日常着に最適です。やわらかい素材で肌ざわりがよく、長時間着用しても快適に過ごせます。 材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル65%、綿35% アクア サイズS タイプ上衣 身幅(cm)52 身丈(cm)65

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする